Beli flange stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  2. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    Mulai

    Rp51.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  3. CKE Roof Fan PP (Ventilasi Atap)
    Mulai

    Rp5.999.900

    CKE Roof Fan PP (Ventilasi Atap)
    Deskripsi:
    RF-DWT1/6A/4Roof fan/ factory exhaust/ exhaust atap/ blower atap mampu membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik, yang secara otomatis membuat ruangan tidak terasa pengap. Dengan tingkat kebisingan yang rendah, roof fan ini cocok digunakan di pabrik, restoran, dan daerah agrikultur.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  4. METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 4" MFF
    Mulai

    Rp5.699.900

    METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 4" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 4
    • Class: 300#
  5. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  6. METALFAR Blind Flange 304/L RF 300# 4" MFF
    Mulai

    Rp4.899.900

    METALFAR Blind Flange 304/L RF 300# 4" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 4
    • Class: 300#
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  9. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  10. Riser Flange JIS-10K STD
    Mulai

    Rp54.900

    Riser Flange JIS-10K STD
    atribut:
    • Work pressure: JIS-10K
  11. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  12. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Mulai

    Rp329.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  13. GBA Flange JIS10K FF
    Mulai

    Rp36.900

    GBA Flange JIS10K FF
    atribut:
    • Flange type: JIS Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
    • Pressure Rating: 10K
  14. METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 3" MFF
    Mulai

    Rp2.599.900

    METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 3" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 3
    • Class: 300#
  15. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  16. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  17. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
Daftar Harga flange stainless steel Terbaru October 2026
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF GalvanizedRp51.900
CKE Roof Fan PP (Ventilasi Atap)Rp5.999.900
METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 4" MFFRp5.699.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
METALFAR Blind Flange 304/L RF 300# 4" MFFRp4.899.900
Wipro AC Cleaner Spare Part (Sparepart Pembersih AC)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Rp199.900
Ishiguro Blind Flange JIS10K GalvanizedRp57.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait